Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49770009 品番9461454420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポール形式 = 4P
プラグ/ソケット = プラグ
定格電圧 = 48 V
オス・メス = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電流 = 12A
端子方法 = 圧着
コンタクト材質 = 銅合金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ケーブル径 = 10mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
シリーズ番号 = 09461

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする