Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ オス 2極 40A 830 V 3 A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49781778 品番9120023052
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 2
タイプ = インサート
定格電流 = 40A
シリーズ = Han Q
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電圧 = 830 V
オス・メス = オス
端子方法 = 圧着
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
ポール形式 = 2P
シリーズ番号 = 0912

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4886:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする