Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Brid シリーズ メス 2極 10A 24 V 3A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49782207 品番9120032774
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 2
タイプ = インサート
定格電流 = 10A
シリーズ = Han-Brid
取り付けタイプ = パネルマウント
定格電圧 = 24 V
オス・メス = メス
端子方法 = スクリュー
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
ポール形式 = 2P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする