256:1 0816シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49782855 品番0816P006S+08/1 256:1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様
出力スピード = 31 rpm
電源電圧 = 6 V dc
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 2.34mm
許容入力 = 0.16 W
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
幅 = 8mm
深さ = 22.1mm
寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm
許容電流値 = 299 mA (定常時), 8 mA (無負荷時)
コアコンストラクション = 金属
シャフト角度 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする