Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(左から中央)IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり 注文コード49783975 品番ZB4BK1733
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = Harmony XB4
アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)
カットアウト直径 = 22mm
ポジション数 = 3
スイッチ作動 = スプリングリターン(左から中央)
IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69K
スルーの角度 = 45°
点灯 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする