DYMO ラベルプリンタ用 テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テープ幅 = 9 mm背景色 = Yellowカラー印刷 = Blackラミネート = ありテープ長さ = 7 m 注文コード49787125 品番S0720730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,127
販売価格(税別)
5,570
この商品は仕様・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テープ幅 = 9 mm
背景色 = Yellow
カラー印刷 = Black
ラミネート = あり
テープ長さ = 7 m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする