内容量1個
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256 Kワード x 16ビットワード数 = 256K1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 18bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOJピン数 = 44寸法 = 28.7 x 10.29 x 2.92mm高さ = 2.92mm動作供給電圧 Min = 3 V
注文コード49788559
品番AS7C34098A-12JIN