内容量1個
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256 Kワード x 16ビットワード数 = 256K1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 18bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 44寸法 = 18.54 x 10.29 x 1.05mm高さ = 1.05mm動作温度 Min = -40 ℃
注文コード49788568
品番AS7C34098A-12TIN