Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 32-Pin 5.5 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49788647 品番AS6C4008-55TIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
メモリサイズ = 4Mbit
構成 = 512 Kワード x 8ビット
ワード数 = 512K
1ワード当たりのビット数 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 55ns
アドレスバス幅 = 19bit
ローパワー = あり
タイミングタイプ = 非シンクロナス
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 32
寸法 = 8 x 18.4 x 1mm
高さ = 1mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする