Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント はんだタイプ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート電池タイプ = スタンダードバルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz動作温度 Min = -65℃極性 = ノーマルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金 注文コード49790135 品番031-221-RFX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
電池タイプ = スタンダード
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 4GHz
動作温度 Min = -65℃
極性 = ノーマル
シリーズ = BNC
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = 金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
レーダ基板回路の入出力及び電源端子
国立大学法人九州大学 様 (教育・研究機関)

4点止めBNCと比較し、取り付けが簡単で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする