Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49790196 品番 B6721E1-NT3G-5-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
オス・メス = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 0 → 6GHz
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = ベリリウム銅
コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする