画像準備中

Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント はんだタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード49790239 品番112427
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
インピーダンス = 75Ω
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
電池タイプ = スタンダード
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 4GHz
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
シリーズ = BNC
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする