※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG6.535S F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 6-6.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49791506 HG6.535S F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 6-6.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール) 49791506

F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 6-6.995 (0.005トビ)

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)6.535 注文コード49791506 品番HG6.535S
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)6.535 シャンク径d(Φmm)8 全長L(mm)105 刃長l1(mm)55 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする