Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ = BergStikピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 5.84mm取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電流 = 3A 注文コード49794904 品番95293-101-12LF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = BergStik
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 12
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 5.84mm
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
タイプ = 基板対基板、電線対基板
定格電流 = 3A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする