AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49804844
品番
C016 00V000 010 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
コードの有無:あり
材質
ナイロン
色
黒
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
プラグ