画像準備中

Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12端子方法 = スクリュー定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP68、IP69Kコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30 V ac/dcコンタクトめっき = 金めっき 注文コード49806515 品番M12A-12PMMS-SF8001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 12
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M12
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 1.5A
IP保護等級 = IP68、IP69K
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 30 V ac/dc
コンタクトめっき = 金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする