AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M8端子方法 = スクリュー定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP68、IP69Kコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -40℃
注文コード
49806533
品番
MSAS-12PMMP-SF8001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 12
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M8
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 1.5A
IP保護等級 = IP68、IP69K
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 30 V ac/dc
動作温度 Min = -40℃