※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM0.945 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49806741 CM0.945 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49806741

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.945 注文コード49806741 品番CM0.945
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径D200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)0.945 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)50 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)1.0突出しセンタ 刃長l1(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする