FHC86EDF-SHG-A ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス) 蛍光灯 49809935

ホタルックスリムα

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 種別27形+34形 注文コード49809935 品番FHC86EDF-SHG-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30〜40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。

種別27形+34形 電球の種類蛍光灯 光源色FRESH色 定格ランプ電力(W)27、34 質量(g)105、135 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 管外径(Φmm)299、373 全光束(Lm)2800・3520 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)7500 定格平均寿命(時間)15000 光色FRESH色 適合器具86W用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49809935 FHC86EDF-SHG-A 21239200 FHC86EDF-SHG-A2 ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス) ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス) 1箱(2本) 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49809935
2022-10-06
用途:
室内の照明として

スリム蛍光灯、家電店にでも行かなと買えないので
配達までしていただけるのはありがたいです。
品質も全く問題ないです。

対象商品:
49809935
2022-03-08
用途:
作業時
D-SIGN 様 (製造業)

玉切れのため購入しました。問題なく使用出来ました。

対象商品:
49809935
2022-01-27
用途:
ルームランプ用
陽心館 様 (サービス業)

安くで買えたので満足してます、長持ちしてくれれば嬉しいです。

対象商品:
49809944
2020-09-05
用途:
LED化の時代ですが、普通の蛍光灯と違い省エネタイプなので今回はLED化しないで交換用に購入しました。
斉藤時計店 様 (サービス業)

今回はLED化よりも経済性を取り既存の灯具ホタルックスリムを購入しました。普通の蛍光灯よら省エネタイプの蛍光灯なので今回は購入しました。このタイプの蛍光灯のLED化は今後出てくれれば購入しますが無理でしょうか?
今回はホタルックスリムで満足してます。

対象商品:
49809935
2019-02-22
用途:
キッチンの照明器具
金谷建具店 様 (製造業)

いつもホタルックです。就寝前に消灯した時、残光があり非常にいいです。

対象商品:
49809935
2019-06-14
用途:
照明器具の交換
不動産業

白色、昼光色の選択が出来ずに注文したところ、他の色と違ったため
不本意である。色の選択もできるようにして欲しい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品:
49809935
2019-05-13
用途:
室内灯の交換
その他業種

特に問題なく取付出来ました。明るさも充分にあります。

対象商品:
49809935
2017-01-25
用途:
蛍光灯の取り換え
卸売・小売業

なかなか店では買えない安さで買えてよかったです
また購入したいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする