Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = メス行数 = 2定格電流 = 13A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT色 = 黒端子方法 = 圧着高さ = 24.4mm幅 = 21mm深さ = 55.3mm動作温度 Min = -55℃ 注文コード49811108 品番AT04-3P-SR01BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 3
タイプ = 自動車用コネクタ
オス・メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AT
色 = 黒
端子方法 = 圧着
高さ = 24.4mm
幅 = 21mm
深さ = 55.3mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする