Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ メス 16mm AT62-201-16141 20 → 16 AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード49811449 品番AT62-201-16141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様
アクセサリタイプ = コンタクト
併用可能製品 = 自動車用コネクタ
シリーズ = AT
端子サイズ = 16mm
ケーブルサイズ = 20 → 16 AWG
オス・メス = メス
シリーズAT ケーブル20 → 16 AWG 端子長さ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器自動車用コネクタ アクセサリタイプコンタクト オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする