LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の ドア・扉金物
LILIEL(リリエル)の 丁番
DKN調整蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49811956
品番
LA-0002
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質
SPC
付属品
取付ビス
表面処理
ゴールド焼付塗装
勝手
左
ねじ穴数
14
注意
※取付ビスは付属しております。