フルハイトヒンジ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49812017 品番LA-0008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。
また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。

材質SPC、ZDC 表面処理ニッケルメッキ 勝手左吊用 調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3 適合扉厚(mm)32〜40 適合扉質量(kg)40まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
経年劣化による交換
その他業種

約13年前に設置したフルハイトドアのヒンジにガタが有り交換した。
交換するだけでガタがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする