曜日別特売
LA-0021 薄口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812148

LA-0021 薄口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812148
LA-0021 薄口蝶番 LILIEL(リリエル) 49812148

薄口蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表面処理GB注文コード49812148品番LA-0021
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
長さ(mm)38材質SPCC寸法A(mm)38寸法D(mm)3.8寸法E(mm)16.5表面処理GB寸法B(mm)26寸法C(mm)0.8寸法d(Φmm)3.8横(mm)16.5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)-ねじ穴数4
注意
※取付ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE

旧車バイクの部品補修用素材で購入しました。ばらして加工してから交換するので単品で購入できるのが良いです。

対象商品 : 49812148
2023-12-26
用途: 道具箱の蓋の固定
製造業

WEBに掲載されていた参考図には下穴の直径が記載されていましたが、皿取りの寸法も記載されていると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする