薄口蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)51 表面処理GB 注文コード49812166 品番LA-0023
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は長さ・表面処理など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)51 材質SPCC 寸法A(mm)51 寸法D(mm)4.4 寸法E(mm)18.5 表面処理GB 寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)0.9 寸法d(Φmm)4 横(mm)18.5 寸法P1(mm)37 寸法P2(mm)- ねじ穴数4
注意
※取付ビスは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE 様

旧車バイクの部品補修用素材で購入しました。ばらして加工してから交換するので単品で購入できるのが良いです。

対象商品:
49812148
2023-12-26
用途:
道具箱の蓋の固定
製造業

WEBに掲載されていた参考図には下穴の直径が記載されていましたが、皿取りの寸法も記載されていると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする