厚口蝶番

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49812254 品番 LA-0032
参考基準価格(税別)¥462 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

取付ビス付。塗装品につき耐蝕性に優れています。

長さ(mm)89 材質SPCC 穴数6 寸法H(mm)10.5 寸法A(mm)89 寸法E(mm)34 表面処理シルバー塗装 寸法B(mm)54 寸法C(mm)1.7 寸法G(mm)7.5 横(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49812245
2017-11-17
用途:
板の取り付け

予想してたのですが、写真と品物が違いました。巻数が5 穴6でした。抜き蝶に加工するつもりだったので残念。各写真はチェックしてほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする