Φ35カップ スライドヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49812333 品番LB-0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

取付けな地は、(+)皿Φ3.1〜3.5を使用してください。
全カブセ、中間カブセ、半カブセ、インセット、扉を閉めた時のキャッチ付、キャッチなしを用途に合わせてご利用ください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。

材質SPC タイプ半カブセ・キャッチ付 表面処理Ni 開き角度(度)(扉)110 推奨扉厚(mm)15〜22
注意
※座金は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49812324
2020-02-20
用途:
錆びたものの交換

INAXのトイレ手洗いの扉のものが錆びたので交換しました。
取付ネジの穴の位置がずれていました。(古い方はセンターに穴が開いている)

また、選定に当たり質問して教えて頂きました。
これに対応する座金はLB-0011です。
「カブセ」は、扉が閉まった状態のとき、枠に対してどれだけ枠に扉をかぶせて(重ねて)いるかを表現する寸法を指しております。
このシリーズでは、「全カブセ」「中間カブセ」「半カブセ」「インセット」があり、
「全カブセ」カブセ量    18mm 枠が扉で隠れる
「中間カブセ」カブセ量   15mm 枠が扉で少し見えるくらい隠れる
「半カブセ」カブセ量    8mm 枠が扉で半分くらい隠れる
「インセット」カブセ無し  枠の中に扉が入る

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする