Φ35カップ スライドヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49812428 品番LB-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。

材質SPC タイプインセット・キャッチ付 表面処理Ni 開き角度(度)(扉)110 推奨扉厚(mm)15〜24
注意
※適合座金はメーカー取り扱い終了となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49812385
2021-07-06
用途:
DIY用に。
運輸・通信業

近所のホームセンターより安く買え、種類も豊富で用途に合わせて購入出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする