LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の ドア・扉金物
LILIEL(リリエル)の ドア・扉金物関連商品
ピットロック コンパクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49812762
品番
LD-0001
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
お手持ちのICカードでロックできます。
切欠き寸法は、LN-0002と同じです。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。
簡単に電気錠に変更できます。
材質
ABS樹脂、SPCC
使用温度範囲(℃)
0〜+40
電源
乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)
使用湿度範囲
30〜85%RH
カード
FeliCa、Mifare
注意
設定には別売のLD-2000(注文コード:18432244)が必要となります。
また、非常解除時には別売のLD-0003(注文コード:18432253)が必要となります。