07型レバーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理ゴールド 錠前間仕切錠 注文コード49813864 品番LH-0011
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は表面処理・錠前6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 仕様BS:51mm、使用ケース:FLケース 表面処理ゴールド 適合扉厚(mm)28〜36 錠前間仕切錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする