LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の 空錠・ハンドル単体
ドアー取手用丸座ステン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
45
注文コード
49814004
品番
LH-0025
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
8.3
外径(Φmm)
45
表面処理
鏡面磨
取手
取手