木目ラミーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49814528 品番 LJ-0031
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ステンレス、Lオーク柄 付属品M4×28取付ビス 寸法(mm)Φ10×100 表面処理亜鉛合金、クローム 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする