LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の 空錠・ハンドル単体
木目ニュートンハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49814555
品番
LJ-0034
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス、Lオーク柄
付属品
M4×28取付ビス
寸法(mm)
Φ12×130
表面処理
亜鉛合金、クローム
取手
取手