LILIEL(リリエル)
LILIEL(リリエル)の 建具金物
LILIEL(リリエル)の 鍵・錠前
LILIEL(リリエル)の 空錠・ハンドル単体
自然木マギーハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49814598
品番
LJ-0038
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
自然木、Nオーク柄
付属品
M4×28取付ビス
寸法(mm)
Φ12×120
表面処理
亜鉛合金、クローム
取手
取手