Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ = SMAソケット to SMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 18GHzコンタクトめっき = 金長さ = 22.23mmコンタクト材質 = 真鍮 注文コード49814766 品番2991-6007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ = SMAソケット to SMAソケット
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = SMA
オス/メス A = メス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 0 → 18GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 22.23mm
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする