LK-0002 引手付チューブラ鎌錠BS51 LILIEL(リリエル) 49814774

LK-0002 引手付チューブラ鎌錠BS51 LILIEL(リリエル) 49814774
LK-0002 引手付チューブラ鎌錠BS51 LILIEL(リリエル) 49814774

引手付チューブラ鎌錠BS51

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49814774品番LK-0002
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。
バックセット51mm仕様。

材質亜鉛ダイカスト仕様明かり表示レンズ付表面処理アンバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49814783
2020-09-04
用途: 引き戸 手掛け
その他業種

商品に同封されていた 外形寸法図には 「原寸大」と書いてあるが、出鱈目なものでありました。
現品を 建具に当てて加工しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする