前後調整式エコノキャッチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49814957 品番 LL-0017
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5〜2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。

付属品受座(Φ16×2)、取付ビス 材質ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49814957
2024-04-26
用途:
扉の取付
製造業

取り付けた後の前後調整代があるので大変使い易いです。
その分、本体が長いですが、プッシュも軽いのでいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする