キーレックス2100 22404M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49815124 品番LN-0016
参考基準価格(税別)¥57,240 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。

材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1〜14桁の任意16384通り タイプ面付本締錠鍵付 表面処理シルバーメッキ(WB) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30〜45 キー2本付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする