キーレックス500 22204

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49815237 品番LN-0027
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。

材質亜鉛合金 仕様記憶番号組合せ数:1〜12桁の任意4096通り タイプ面付本締錠 表面処理メタリックシルバー塗装(MS) ハンドルロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする