T型ワッシャー入ゴム脚

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49815404 品番LP-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

T型ワッシャー入りで耐荷重特性に優れ、ドライバーでねじを締めこんでもゴム脚がつぶれません。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)17 寸法C(mm)4.4 寸法D(mm)7.5 材質EPDM、SPCE 表面処理黒色、三価クロメート 圧縮荷重(kN[kgf])(垂直)117.7[12]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49815422
2022-10-01
用途:
格安プラ製クーラーボックスの足に。
オートショップムラヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

地面に直接置くより保温性能UP。T字ワッシャー内蔵なのでしっかりビス止めしてもビタっと固定出来る。大きさは各種種類多いのでサイズ選べる。1個単位での販売。

対象商品:
49815456
2022-08-05
用途:
簀子の高さ調整用
ユニリフォーム株式会社 様

製品案内に記されていた様に、ビスで締め付けても変形を起こさないので、取付後の寸法誤差が全く生じない所が良かったです。

対象商品:
49815474
2021-06-12
用途:
アクティの助手席のゴム脚の代用
農・林・水産業

ゴム脚が割れてしまったので代用にと思い安価なこれを購入しました。心金が入っていて締め付けができるので問題なく取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
49815465
2021-06-26
用途:
電気フライヤー修理
新 様 (飲食業)

地元店舗で買うより安くで購入する事が出来ました!!

対象商品:
49815474
2018-06-12
用途:
機器の脚に使用

はじめての使用ですが、T型ワッシャーがあるためボルトを締めても潰れないので良いと思われる。
T型ワッシャーが無いタイプは外れてしまう事があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする