Amphenol, 同軸コネクタ,RPSMAP ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49816428 品番 RSMA1111A1-3GT50G-1A-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様
オス・メス = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG223
端子方法 = 圧着
極性 = リバース
バルクヘッド = なし
インピーダンス = 50Ω
ボディめっき = 金
電池タイプ = サブミニチュア
コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする