100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。 ステンレス鋼(SUS304など)の溶接に使用します。 溶接のままで耐熱、耐食性及び機械的性質に優れています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
初心者なので溶接機 棒共有名メーカー品を使用しました。腕は置いといて 良い感じで溶接できるので満足しています。
100ボルト交流溶接機スズキットホームアークナビのステンレス薄板溶接に使用しました。今、100ボルト交流ステンレス溶接の練習試行錯誤中ですので、500gを安く買えたのでよかったです。
家庭での溶接に使用しています。使い勝手がいいです。もう少し価格が安かったなおいいです。
家庭での溶接をしています。安定したアークで使い勝手がいいです。
家庭で使用するのには一般の溶接棒に比べてスパークが安定しています。
問題なく使用しています。もう少し価格が安かったらいいです。