曜日別特売
DZ-01 スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒 SUZUKID(スズキッド) 49817583

スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2kg)
棒径(Φmm)2.0
棒長(mm)300
内容量1箱(2kg)注文コード49817583品番DZ-01
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。
高度の溶接技術作業性を有しています。
安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。
コストパフォーマンスの高い溶接棒です。

用途軟鋼用アーク溶接棒。棒径(Φmm)2.0仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上トラスコ品番818-5942種別ライムチタニア系溶接電流(A)30~50棒長(mm)300JIS規格JIS/D4303相当伸び(%)30以上溶接板厚(mm)2.0~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 補修
その他業種

いつも購入している溶接棒で使いやすいです。匂いも臭くありません。
ストック切れをすぐに補充できに良かったです。

対象商品 : 49817583
2024-01-18
用途: ガレージ内の棚作成
自動車・二輪車・自転車関連業

板厚2-3ミリの溶接に最高です。容量も2kgと多くコスパも優れています。

対象商品 : 49817617
2021-12-19
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

値段も安くてビードが安定していて扱いやすいので、これからはこれにします。

対象商品 : 49817583
2019-09-30
用途: 溶接作業に
製造業

100v溶接機でも使えるとのレビューをみて購入してみましたが、私が所有しているIMAX80では、ちょっと難しいかな(使用条件100V15A コードリール20m+15%昇圧) 単層200vでも使用可能な溶接機なので、多分電圧上げれば、大丈夫かな。コスパがとても良いので使いたいですね。1.6mmもあるといいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする