スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 49817608 品番 DZ-03
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。
高度の溶接技術作業性を有しています。
安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。
コストパフォーマンスの高い溶接棒です。

棒径(Φmm)3.2 用途軟鋼用アーク溶接棒。 仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上 トラスコ品番818-5944 種別ライムチタニア系 溶接電流(A)80〜130 棒長(mm)350 JIS規格JIS/D4303相当 伸び(%)30以上 溶接板厚(mm)4.0〜6.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
補修
その他業種

いつも購入している溶接棒で使いやすいです。匂いも臭くありません。
ストック切れをすぐに補充できに良かったです。

対象商品:
49817583
2024-01-18
用途:
ガレージ内の棚作成
自動車・二輪車・自転車関連業

板厚2-3ミリの溶接に最高です。容量も2kgと多くコスパも優れています。

対象商品:
49817617
2021-12-19
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

値段も安くてビードが安定していて扱いやすいので、これからはこれにします。

対象商品:
49817583
2019-09-30
用途:
溶接作業に
製造業

100v溶接機でも使えるとのレビューをみて購入してみましたが、私が所有しているIMAX80では、ちょっと難しいかな(使用条件100V15A コードリール20m+15%昇圧) 単層200vでも使用可能な溶接機なので、多分電圧上げれば、大丈夫かな。コスパがとても良いので使いたいですね。1.6mmもあるといいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする