曜日別特売
CT-652 電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド) 49818755

電源延長プラグコネクタ10M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49818755品番CT-652
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。
許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。

用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
注意
※許容電流は25Aです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49818755
2023-01-19
用途: 溶接機の電源延長に使用
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

機器の同様仕様であり、簡単に電源確保になりました。
200V仕様で、プラグコネクターが特殊ですので短期に調達できましたので、助かりました。今後、溶接に関係する部材についてもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする