曜日別特売
TMS16RX1500 スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト 49821397

TMS16RX1500 スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト 49821397
TMS16RX1500 スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト 49821397

スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ピッチP(mm)3
タイプ右ねじ
外径D(Φmm)16
標準長さ(mm)1500
内容量1本注文コード49821397品番TMS16RX1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
外径D(Φmm)16ピッチP(mm)3タイプ右ねじ有効径(Φmm)(d2)14.5標準長さ(mm)1500材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼谷径(mm)(d1)12.5リード角3°46’04”ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする