東洋シャフト
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ピッチP(mm)
5
2
3
4
5
6
タイプ
右ねじ
右ねじ
左ねじ
外径D(Φmm)
28
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
標準長さ(mm)
1000
1000
1500
2000
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49821512
品番
TMS28RX1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
28
ピッチP(mm)
5
タイプ
右ねじ
有効径(Φmm)
(d2)25.5
標準長さ(mm)
1000
材質
SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
谷径(mm)
(d1)22.5
リード角
3°34’17”
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300