画像準備中

Analog Devices DAコンバータ クワッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード49821775 品番AD7225LNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
分解能 = 8ビット
DACチャンネル数 = 4
デジタルインターフェースタイプ = パラレル
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = デュアル, シングル
コンバージョンレート = 200ksps
標準シングル供給電圧 = 15 V
基準電圧 = 外部
アーキテクチャ = R-2R, レジスタ ストリング
ピン数 = 24
最大セトリング時間 = 4μs
出力極性 = ユニポーラ
フルスケールエラー = ±0.5LSB
動作温度 Min = -40 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする