東洋シャフト
東洋シャフトの ステージ/画像処理
東洋シャフトの 画像処理
東洋シャフトの 画像処理アクセサリ
小径送りねじ軸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(ねじ)
5
注文コード
49822745
品番
MST05008X400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(ねじ)
5
ピッチ
0.8
全長(mm)
500
標準長さ(mm)
(ねじ部)400
条数
1
リード(mm)
0.8
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)