画像準備中

ビームライト#200

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1kg) 注文コード 49824014 品番 2000SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。

イエロー タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級V 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間〜3日(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする